Beli trafo 10 a di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Color: Tosca
- Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Color: Tosca
- RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Rectification: Silicon diode unit for full-wave
- Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
- Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Rate Input Voltage (V): 220
- Charging Voltage (A): 12 to 24
- RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Power Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50/60
- Charging Voltage (V): 12/24
- TOTAL Battery Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
- Charging Voltage (V): 12/24
- Average Current (A): 9/4
- Thrust Current (A): 12
- Reference Capacity (A): 28-180
- Insulation class: H
- Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
- Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Deskripsi:Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Andaatribut:
- Voltage (V): DC 12/24
- Dimensions (mm): 185 x 140 x 80
- Input Power (W): 260
- Electrical Plug Type: EU Plug
- Material: Aluminium
- Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110-250, 50
- Melzer CD Series Battery Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Input Power (50/60Hz) (V): 220
- Input Power (50/60Hz) (PH): 1
- Charging Voltage (V): 12/24
- Protection Class: IP20
- Insulation class: H
- VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Output voltage (V): 12|24
- DENGEN Battery Quick Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Rectification: Silicon diode unit for full-wave
- Melzer CB Series Battery Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Input Power (50/60Hz) (V): 220
- Input Power (50/60Hz) (PH): 1
- Charging Voltage (V): 12/24
- Protection Class: IP20
- Dimensions (mm): 280x240x200
- Insulation class: H
- Taffware Lead Acid Car Battery Smart Charger (Pengisi Daya Aki)Deskripsi:Charger aki ini memiliki daya 12/24 V 200 AH dan dilengkapi dengan layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Charger ini dapat digunakan untuk mengisi aki pada mobil, motor, truck, kapal dan kendaraan lainnyaatribut:
- Dimensions (cm): 14.5x18x7
- Frequency (Hz): 50 - 60
- Power (W): 160
- Current (A): 10 peak untuk 12 V, 8 peak untuk 24 V
- Output Voltage: 12/24 V
- Capacity (Ah): 6 - 200
- Input Voltage (V): 110 - 230
- Material: Metal
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- NOCO GENIUS Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Deskripsi:5-Amp Battery Charger, Battery Maintainer, and Battery DesulfatorIntroducing the all-new GENIUS5, one of our most powerful, highest-performing, energy-efficient, and compact chargers yet. The GENIUS5 is a 6-volt and 12-volt battery charger, battery maintainer, and battery desulfator rated at 5-amps for lead-acid automotive, marine, and deep-cycle batteries, including flooded, gel, AGM, and maintenance-free, plus lithium-ion batteries. - Meet the GENIUS5 - Similar to our G3500, just better. It's 34% smaller and delivers 65% more power. And it's simpler and easier to use than ever before.- Do more with Genius - Designed for 6-volt and 12-volt lead-acid automotive, marine, and deep-cycle batteries, including flooded, gel, AGM, and maintenance-free, plus lithium-ion batteries.- - Enjoy precision charging - An integrated thermal sensor detects the ambient temperature and alters the charge to eliminate over-charging in hot climates and under-charging in cold climates.- Charge dead batteries - Charges dead batteries as low as 1-volt. Or use the all-new Force Mode that allows you to take control and manually begin charging dead batteries down to zero volts.- Simple to set up and use - Plug-in, connect to the battery, select a charge mode, and start charging your battery. A fully-automatic, worry-free battery charger for year-round use.- Restore your battery - Detects sulfation and acid stratification and restores lost performance for stronger engine starts and extended battery life.- Compatible with all types of vehicles - Charge and maintain cars, motorcycles, lawnmowers, ATVs, tractors, trucks, SUVs, boats, classic cars, hot rods, and more - you name it.atribut:
- Low-Voltage Detection: 1V (6V,12V,24V)
- Cooling: Natural Convection
Daftar Harga trafo 10 a Terbaru October 2026
| Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki) | Rp1.099.900 |
| Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki) | Rp3.499.900 |
| RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp999.900 |
| DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp9.199.900 |
| Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp2.199.900 |
| RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp759.900 |
| Camelion Battery Charger (Baterai Cas) | Rp109.900 |
| TOTAL Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp1.299.900 |
| Camelion Battery Charger (Baterai Cas) | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/m6P103079798-2.jpg)
/mcP103079804-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/P102113899-4.jpg)
/fsP104563568-7.jpg)
/6fP104081231-1.jpg)
/8fP108520303-1.jpg)
/roP106175996-1.jpg)
/k9P103204729-1.jpg)
/e2P104080506-2.jpg)
/kiP103204738-1.jpg)
/raP107924982-1.jpg)
/lzP103762791-1.jpg)
/69P108185225-1.jpg)
/66P104081222-1.jpg)

/P102076620-1.jpg)
/lqP103762782-1.jpg)
/5kP107925200-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/nqP108420854-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)